オーム電機
ノートPCスタンド 縦置き
ノートPCを縦置きにして、デスク上のスペースを確保できます
ノートPCを閉じた状態で外部ディスプレイに接続する際に便利です
安全性に優れたアルミ合金を採用
傷付防止及び滑り止めとしてのシリコンパッド付き
付属品
六角レンチ
材質
アルミ合金、シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応機種
調節範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13500088
OA-S04S-S
約384
(約)92×42×150※はさみ幅を最大まで広げた場合幅約117mm
本体の厚みが45mm以下のノートPC、タブレット
10~45
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
13500097
OA-S04D-S
約520
(約)116×42×150※はさみ幅を最大まで広げた場合幅約139mm
本体の厚みが30mm以下のノートPC、タブレット※本体の厚みが30mm以上の場合は、中央の仕切り板を移動、または取り外すことにより対応可能
10~30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください