曜日別特売

延長コード ストレートプラグ

延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機延長コード ストレートプラグ - オーム電機
(4件のレビュー)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

出力(W)AC:1500以下コンセント個数1プラグ形状ストレートプラグコンセント形状2Pスイッチなし雷ガードなしマグネットなし埃防止シャッターなしUSBポート数なしホワイト機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付耐トラッキングあり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13500115HS-T11EDLP22AC:1500以下11
オープン
449
494(税込)
当日出荷
13500124HS-T12EDLP22AC:1500以下12
オープン
649
714(税込)
当日出荷
13500140HS-T13EDLP22AC:1500以下13
オープン
849
934(税込)
当日出荷
13500149HS-T15EDLP22AC:1500以下15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13500158HS-T110EDLP22AC:1500以下110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 工場内作業

少し前に3mを購入しました。
工場内で作業をする際に、コンセントが少なく作業しづらいので購入しました。
今回は事務所内の掃除のために1mを購入しました。
掃除機を替えたらコードが短く、全体の掃除には若干足らなかったので。
オーム電機製なので安心して使用しています。
長さのバリエーションも豊富なのでありがたいです。

2025-06-30
用途: 電源の延長に
教育・研究機関

しっかりとした作りでコードの太さも文句なく、10mの取り回しも安心して使えます。

2025-04-30
用途: エアコンの延長コード
運輸・通信業

やはりしっかり(性能の良い・対策済み)したコードが安心です

対象商品 : 13500124
2024-04-22
用途: 延長コードとして

延長コードとして購入しました。
いくつもコンセント口が有るとタコ足配線してしまいそうなので
敢えて一つ口にしました。聞いたことが有るメーカーなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする