曜日別特売
(5件のレビュー)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白

出力(W)AC:1500以下コンセント個数1プラグ形状フリープラグコンセント形状2Pホワイト機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13500167HS-T1015SP22AC:1500以下10.15
オープン
399
439(税込)
当日出荷
13500176HS-T105SP22AC:1500以下10.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
13500185HS-T11SP22AC:1500以下11
オープン
599
659(税込)
当日出荷
13500194HS-T12SP22AC:1500以下12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
13500210HS-T13SP22AC:1500以下13
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13500219HS-T15SP22AC:1500以下15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13500228HS-T110SP22AC:1500以下110
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13500228
2025-06-30
用途: 電源の延長に
教育・研究機関

全ての延長コードがこうなればいいのにと思うほど、フリープラグは場所をとらず、壁から飛び出して引っかかることも無く、安全で安心して使えます。また、コードの作りもしっかりしていて安心です。不特定多数の人間が室内をうろうろすることが多いので、このような製品は本当にありがたいです。

2024-10-23
用途: 外部電源の延長硬度として使用
製造業

防犯カメラのの外部電源の延長硬度として使用いたしました。高品質と判断できます。

2025-04-18
用途: 家電のコードの延長
製造業

あともう少しほしいというところでちょうどよかったです

対象商品 : 13500167
2024-02-05
用途: 普段使い

思い通りの配置が実現できました。
発注から商品到着まで迅速で大変良かったです。

対象商品 : 13500176
2024-05-11
用途: ほんの少し
サービス業

あと少しだけ長かったらという場面で使いました(電子ジャー炊く時だけ引っ張り出す)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする