CGM
プラスチック手袋
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
厚さ(mm)
約0.08±0.03
内容量
1箱(100枚)
注意
※調理など食品加工作業には使用しないでください。
※使い捨て製品の為、再使用はしないでください。
※熱・熱湯等の熱源に近づけるとやけどの恐れがあります。
※刃物等鋭利な器具に触れると破れの原因になります。
※薬品・溶材等によっては使用できない場合がありますので、ご注意ください。
※引火・溶解の恐れがありますので、火気に近づけないでください。
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等が生じる場合があります。異常を感じたら使用を中止してください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13501217
#008
LL
24
9.3
23
塩化ビニール樹脂
半透明
粉無
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
13501190
#005
S
24
7.1
17
塩化ビニール樹脂
半透明
粉無
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
13501199
#006
M
24
8
19
塩化ビニール樹脂
半透明
粉無
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
13501208
#007
L
24
8.8
21
塩化ビニール樹脂
半透明
粉無
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください