曜日別特売

酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液

酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本

電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。
電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。
ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。

用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形
注意
※電解研磨や鏡面研磨を広範囲への適応は仕上がりムラなどが発生する場合があります。
※強酸性ですので取り扱いにはご注意ください。
※安全保護具を着用して使用してください。
※18L缶の容器が順次変更になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502565ピカ素#SUSシャインU(酸性電解液)1本(1L)
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13502574ピカ素#SUSシャインU(酸性電解液)1缶(4L)
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13502590ピカ素#SUSシャインU(酸性電解液)1缶(18L)
78,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする