貝印
wellness ステンレスピーラー
(1件のレビュー)
丈夫で洗いやすいステンレス製
幅(mm)
66
厚さ(mm)
10
全長(mm)
125
材質(本体)
ステンレススチール
質量(g)
45
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547778
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください