サスティナブルクリアーカップ

サスティナブルクリアーカップ サンナップ

使用済のPETボトルを再生材として25%使用した地球にやさしい商品です。
大きめサイズの450mLのクリアーカップです。
冷たいお飲み物専用です。

材質 寸法(mm)313×212×328 容量(mL)450 入数5個 再生材使用率(%)25 再生材使用使用 内容量1個(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14547900 -
オープン
109
120 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする