ストローホッパーキャップドーム型

ストローホッパーキャップドーム型 スケーター

ペットボトルを ストローホッパー タイプの 水筒 に変身させる ペットボトルキャップ
ワンプッシュで簡単に開けられる ペットボトルキャップ

材質フタ・本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止め具:ポリプロピレン キャップ用パッキン・リングパッキン・Oリング・チューブ:シリコン樹脂 ストロー:ポリエチレン ドーム:AS樹脂 スプリング:ステンレス ピン:真ちゅう マスコット:合成ゴム ピカチュウ 直径(Φcm)4 長さ(cm)19 奥行き(cm)4.8 内容量1個
注意
※炭酸飲料には使用しないで下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14549607 -
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする