ナカ工業
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
タイルカーペット用
材質
タイヤ:樹脂
材質(本体)
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
内容量
1本
関連資料:
(10.92MB)
注意
※ウッドデッキには対応していません。
※タイルカーペット用は専用の樹脂脚(受け皿)を使用してください。樹脂脚は2種類あります。(対応カーペット厚:6~8mmまたは8~10mm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14966624
NSN316TC-290-K
ソフトブラック
¥
7,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14966640
NSN316TC-290-Y
チーズイエロー
¥
7,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください