ネタフィム
アリエス200
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
フィルター面積、流路断面積がより広く、流路長が短くなりました。
目詰まりの抑制効果がより大きくなり、均一で安定した点滴灌水が長期に渡り可能になります。
用途
灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.5
1巻長さ(m)
600
チューブ外径(Φmm)
16.5
チューブ内径(Φmm)
15.5
吐出量(L/H)
1.85
間隔(m)
ドリッパー:0.2
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971375
12930-000800
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください