ユニラムCNL

ユニラムCNL - ネタフィムユニラムCNL - ネタフィムユニラムCNL - ネタフィムユニラムCNL - ネタフィムユニラムCNL - ネタフィム

圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。
圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:1.0~4.0bar吐出量(L/H)1.6内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(m)
1巻長さ(m)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497138414040-000270ドリッパー:0.1520014.6
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497140014040-000330ドリッパー:0.220014.6
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497140914040-000430ドリッパー:0.320014.6
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする