曜日別特売

タイフーンプラス100

タイフーンプラス100 - ネタフィムタイフーンプラス100 - ネタフィムタイフーンプラス100 - ネタフィム

新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。
チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.251巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)16.7チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.6内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(m)
1巻長さ(m)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1497144515695-000381ドリッパー:0.120016.2
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
1497145415695-000415ドリッパー:0.220016.2
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする