ネタフィム
スーパーネット圧力補正付きセット
スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。
用途
灌水用資材
色
緑
寸法(m)
散水直径:6.5
水圧
範囲:1.5~4.5bar
散水量(L/時)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972714
63500-005300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください