120メッシュエレメント赤

120メッシュエレメント赤 ネタフィム 120メッシュエレメント赤 ネタフィム 120メッシュエレメント赤 ネタフィム

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のエレメントです。

用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤) タイプスーパー メッシュ120 寸法(inch)1”&1 1/2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14972827 70620-002620
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする