扉付き木製シェルフ

扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善) 扉付き木製シェルフ YAMAZEN(山善)

A4ファイルも収納できる木製シェルフ。
両開きタイプで安心収納。
配線コード通し穴付。
設置場所に合わせてアジャスターで高さの微調整可能。

用途書棚、ファイルラック、A4ファイル収納、ブックシェルフとして 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)45.5 高さ(mm)1845 種類両開き 奥行(mm)360 間口(mm)800 耐荷重(kg)125 棚段5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×360×1845 棚段数6 棚板耐荷重(kg)各25 組立時間60分以上 設置形態下置き専用 付き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×360×1845 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×330×(上2段)340/(下3段)340 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)765×330×(上2段)340/(下3段)340 均等耐荷重(kg/段)25 内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバー、マイナスドライバーが必要です。ご用意お願いいたします。
※組立は必ず2人以上で行ってください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14975067 CAS-1880D(JW) ホワイトウォッシュ
オープン
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975058 CAS-1880D(OAK) オーク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする