ドリーミングスター ガーゼケット
オールシーズン使いやすいタッセル付きのガーゼケット。
リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。
ベビーベッドにも使いやすいサイズ感。
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ。
手洗い可能。
別売のお昼寝マットとセットでの使用もおすすめ。
用途タオルケット、ブランケット、ダブルガーゼとして
材質表地(柄部分):綿100%、表地(無地部分):綿100%、中材:ポリエステル100%
寸法(cm)約90×110
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06056971 | NZDB010364700 | 14975365 | NZDB010360200 |
|
ドリーミングスター ガーゼケット | ダッドウェイ | 1個 | ¥5,088 税込¥5,597 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |