卓上用 アクリルパーテーション 固定スタンド(うさぎ)付き
オフィスや公共施設での感染症対策に。
丈夫で安定感抜群なスチール製スタンド。
スタンドはかわいいうさぎ型。
用途パーテーションとして、受付やオフィス・会議室・飲食店・学校などに
セット内容パネル1枚、固定スタンド2個、粘着付き専用ゴム8個、ウレタンゴム2枚
材質パネル:アクリル、固定スタンド:スチール(表面処理:焼付塗装)
パネル厚さt(mm)3
内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク周辺用品 の新着商品
