除湿シート

除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン 除湿シート テイジン

敷くだけ簡単、気になる寝具まわりの湿気対策アイテム。
寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。
汗臭の原因にもなるアンモニアや酢酸など、ニオイの原因をしっかり吸収。
吸湿力に優れたテイジンのベルオアシス®を20%使用。
ベルオアシス®の効果は「コットンの7倍」「B型シリカゲルの2倍」の吸湿力。
布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策に。
天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。
干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付。
(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい)

用途ベッド・フローリング・マットレスの下に、布団を干す機会が少ない方・寝汗をよくかく方・カビにお困りの方・介護などで布団のメンテナンスが難しい方に 材質ポリエステル70%、合成繊維(ベルオアシス(R))20%、複合繊維(ポリエステル)10% ベージュ 内容量1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14975478 86530405 クイーン 1240 180×150
オープン
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷
14975444 86530105 シングル 740 180×90
オープン
 
 
取扱い終了
14975460 86530205 セミダブル 840 180×110
オープン
 
 
取扱い終了
14975469 86530305 ダブル 1040 180×130
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする