S字ラックスタンド
Sラインのフォルムが美しいスタンドハンガー。
天然木を合わせたポールハンガーでお部屋のインテリアに。
天然木フック5本付。
お子様もご使用できる2段階の高さ調整。
用途ハンガーラック、帽子・マフラー・コート掛けとして
材質ポール/台座:スチール(エポキシ焼付塗装)、ジョイント/木キャップ/木球:天然木
質量(kg)4
耐荷重(kg)フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×1400~1740
台座寸法(mm)370
組立時間約20~30分
内容量1台
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14975636 | TU-SLB | 40737595 | RPH-30(SBK) |
|
ポールハンガーラック | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥4,398 税込¥4,838 | ブランド違い、形状異なるポールハンガー |