綿100% タオルの敷きパッド

綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ 綿100% タオルの敷きパッド ナイスデイ

肌触りにこだわった、パイル部綿100%のタオル地敷きパッド。
吸湿性と吸水性に優れた綿100%タオル地で、寝汗をかきやすいお子様にもおすすめ。
4隅のゴムバンドで着脱カンタン。
洗濯機で丸洗いOK。

用途ベッドパッド、敷きパッドとして 材質表地パイル部:綿100%、表地グランド部:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30% 機能ウォッシャブル・吸湿性・吸水性 内容量1枚
注意
※洗濯機で洗う際は洗濯ネットをご使用の上、単独洗いをお願いします。
※淡色及び、生なりの商品は、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14976370 21510368 1 チャコールグレー ダブル 140×200
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷
14976336 21510268 0.85 チャコールグレー セミダブル 120×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976266 21510108 0.7 アイボリー シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976275 21510113 0.7 グレー シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976284 21510105 0.7 ベージュ シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976300 215101N8 0.7 グレージュ シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14976309 21510168 0.7 チャコールグレー シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976318 21510122 0.7 ダークネイビー シングル 100×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976327 215102N8 0.85 グレージュ セミダブル 120×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976345 21510222 0.85 ダークネイビー セミダブル 120×200
オープン
 
 
取扱い終了
14976354 215103N8 1 グレージュ ダブル 140×200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14976379 21510322 1 ダークネイビー ダブル 140×200
オープン
 
 
取扱い終了
44806705 21510208 0.85 アイボリー セミダブル 120×200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44806714 21510308 1 アイボリー ダブル 140×200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14976336 21510268 79880440 YA-SZD(GY) YA-SZD(GY) 敷くだけ 冷感敷きパッド YAMAZEN(山善) 79880440 敷くだけ 冷感敷きパッド YAMAZEN(山善) 1枚 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする