薄型軽量マットレス エアコンシート

薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一 薄型軽量マットレス エアコンシート 辻一

毎日の眠りを底上げするマットレス。
使っている敷布団に敷くだけで快適な寝心地へ。
荷重が掛かっても体圧分散で底つき感軽減。
洗濯可能で清潔・通気性が良く乾きやすい。
電気毛布等使用の冬でも併用OK。
軽くて持ち運びもラクラク。
裏面すべり止め加工。

用途マットレストッパーとして 材質ポリエステル100%、すべり止め:PVC アイスグレー 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14976677 SIGMOK-631S 2.1 シングル 1000×2000×10
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷
14976668 SIGMOK-631D 2.9 ダブル 1400×2000×10
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする