DURAN
ねじ口びんメンブレンキャップ
ねじ口メンブレンキャップは、GL-45のねじ口DURANびんに使用できます。
材質
キャップ:ポリプロピレン、フィルター:PTFE
穴径(Φmm)
9
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
140
フィルター穴径(μm)
0.2
アズワン品番
1-8234-11
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978138
017200-4571A
¥5,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください