SIBATA(柴田科学) SIBATA(柴田科学)の 科学研究・開発用品 SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具 SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生 タブレットPC GO3 10.5インチ IES-5000用 タブレットPC GO3 10.5インチ IES-5000用 注文コード 室内環境測定セットIES-5000型用です。 質量(kg)0.55 高さH(mm)8.3 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 080610-50053 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14978944 080610-50053 ¥133,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分析・環境・測定器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガス検知管 ガステック 税込¥2,638~ ¥2,398~ 個人ばく露濃度計 新コスモス電機 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ ポータブル表面張力計 EKO 税込¥2,087,800 ¥1,898,000 バスケットへ 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック 税込¥604,780 ¥549,800 酸素濃度計 イチネンジコー 税込¥98,978~ ¥89,980~ ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) メルク 税込¥912,780 ¥829,800 バスケットへ 半導体材料ガス探知器 新コスモス電機 税込¥159,478 ¥144,980 バスケットへ Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート メルク 税込¥46,178~ ¥41,980~ 粘度計(ウベローデ) SIBATA(柴田科学) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 迅速表面状態テスター”サーファスペクター” EKO 税込¥2,527,800 ¥2,298,000 バスケットへ XPS-7シリーズ用センサユニット 新コスモス電機 税込¥30,778 ¥27,980 パッシブ・ドジチューブ ガステック 税込¥3,848 ¥3,498 校正用ガス調整装置 パーミエーター ガステック 税込¥1,374,780 ¥1,249,800 バスケットへ スタンド 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学) 税込¥4,948~ ¥4,498~ デジタル粘度計 ”DV1M” ブルックフィールド 税込¥835,780 ¥759,800 バスケットへ ろ過ヘッド Milliflex メルク 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ガス捕集管 SIBATA(柴田科学) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用) ナリカ 税込¥69,850 ¥63,500 バスケットへ 小型COモニタ ガステック 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品分析・環境・測定器具ガス採取/発生ガス採取器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります ガス採集袋/びん ガス検知管 圧力調整器 ガス採取器 ガス検知器/ガスモニター シェアする マイページ 最近見た商品