Dell
OPTIPLEX 5040
Core i5搭載のスタンダードなデスクトップPC!
仕様
ランク:特選
メモリー容量
8GB
HDD
500GB
使用CPU
Core i5、CPU型番:6500
OS
Windows 10 Pro
インターフェイス
D-Sub15、HDMI DisplayPort×2
ネットワークタイプ
有線LAN
SSD
128GB
内蔵グラフィックス
IntelGraphics
光学ドライブ
DVD-ROM
内容量
1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14979574
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください