サンエス
カーボンヒートグローブ
バッテリー付き。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、バッテリーポケット、手のひら滑り止め付き、スマホ操作可能(左右人差し指・親指)、反射パイピング。手洗い可能。
セット内容
カーボンヒートグローブ1双・専用バッテリー2個・充電ケーブル
材質
滑り止め:ナイロン・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
F
タイプ
ヒートポイント:各1ヶ所(手の甲)
入数(双)
1
連続使用時間(時間)
(強)約3、(中)約3.5、(弱)約4
機能
タッチパネル対応、防寒・保温
材質(手袋)
ポリエステル・ポリウレタン
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
内容量
1双
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用の際は必ず付属のバッテリーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987895
EH32220
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください