サンエス
カーボンベスト
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
種別
ベスト
色
ブラック
タイプ
ヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9
機能
防寒・発熱
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
素材
ポリエステル
内容量
1着
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987999
EH32290
LL
111
39
69
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988008
EH32290
3L
119
41
70
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14988017
EH32290
4L
127
43
71
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14987974
EH32290
M
101
35
67
オープン
取扱い終了
返品不可
14987990
EH32290
L
106
37
68
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください