摩損度試験器 MS-25シリーズ

摩損度試験器 MS-25シリーズ - アズワン摩損度試験器 MS-25シリーズ - アズワン摩損度試験器 MS-25シリーズ - アズワン

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠

材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)質量(kg)8.5コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz回転数(回/分)100(設定変更可)ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5内容量1個
注意
※本体にはドラム(MSS-D)は付属しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15008290MS-25L25242×322×3314-2678-21
199,000
198,000
217,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15008299MS-25H20~112(デジタル表示タイプ)242×330×3314-2678-22
250,000
249,000
273,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする