THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102

THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 - 空調服

空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節。
POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。

用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベストグレー出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)内容量1着
注意
※バッテリー(充電器)は別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
※周囲温度10℃での動作時間になります。
※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。
※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」、「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」ロゴ、「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15007985TG22102K50S1S115、最大:95
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
15007994TG22102K50S2M115、最大:99
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
15008010TG22102K50S3L115、最大:103
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
15008019TG22102K50S4LL115、最大:107
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
15008028TG22102K50S53L115、最大:115
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする