フローバル
フレキ用ニップル
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法H(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15012219
FN20
34
3/4×3/4(R×G)
27
20×20
¥
590
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
15012210
FN13
28
1/2×1/2(R×G)
21
13×13
¥
290
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください