フレキ用袋ナット

フレキ用袋ナット - フローバルフレキ用袋ナット - フローバルフレキ用袋ナット - フローバルフレキ用袋ナット - フローバルフレキ用袋ナット - フローバルフレキ用袋ナット - フローバル
材質ニッケルメッキ内容量1個
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15012228FFN1316用(13A)
170
119
131(税込)
6日以内出荷
15012237FFN2020用(20A)
260
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする