フローバル
水道用巻フレキパイプ
材質
SUS304相当
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水、冷却水、給水、給湯
内容量
1巻
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さL(m)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15012264
FFW13-10
16×10M(13A)
10
16
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
15012280
FFW13-25
16×25M(13A)
25
16
¥
23,070
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
15012289
FFW20-10
20×10M(20A)
10
20
¥
11,810
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください