曜日別特売

水道用フレキパイプ(日水協)

水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用フレキパイプ(日水協) - フローバル
(1件のレビュー)
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯内容量1本
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さL(mm)
配管口径
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15012298FF13-15(W)13×150150G1/213
590
419
461(税込)
翌々日出荷
15012307FF13-20(W)13×200200G1/213
610
429
472(税込)
当日出荷
15012316FF13-25(W)13×250250G1/213
640
449
494(税込)
翌々日出荷
15012325FF13-30(W)13×300300G1/213
680
479
527(税込)
翌々日出荷
15012334FF13-35(W)13×350350G1/213
720
499
549(税込)
翌々日出荷
15012350FF13-40(W)13×400400G1/213
750
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
15012359FF13-45(W)13×450450G1/213
810
569
626(税込)
翌々日出荷
15012368FF13-50(W)13×500500G1/213
830
589
648(税込)
翌々日出荷
15012377FF13-60(W)13×600600G1/213
910
639
703(税込)
翌々日出荷
15012386FF13-70(W)13×700700G1/213
1,040
729
802(税込)
翌々日出荷
15012395FF13-80(W)13×800800G1/213
1,130
799
879(税込)
4日以内出荷
15012404FF13-90(W)13×900900G1/213
1,240
869
956(税込)
翌々日出荷
15012420FF13-100(W)13×10001000G1/213
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
15012429FF20-15(W)20×150150G3/420
920
649
714(税込)
翌々日出荷
15012438FF20-20(W)20×200200G3/420
1,030
729
802(税込)
翌々日出荷
15012447FF20-25(W)20×250250G3/420
1,070
749
824(税込)
翌々日出荷
15012456FF20-30(W)20×300300G3/420
1,120
789
868(税込)
翌々日出荷
15012465FF20-35(W)20×350350G3/420
1,190
839
923(税込)
翌々日出荷
15012474FF20-40(W)20×400400G3/420
1,240
869
956(税込)
翌々日出荷
15012490FF20-45(W)20×450450G3/420
1,310
919
1,011(税込)
翌々日出荷
15012499FF20-50(W)20×500500G3/420
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
15012508FF20-60(W)20×600600G3/420
1,640
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
15012517FF20-70(W)20×700700G3/420
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
15012526FF20-80(W)20×800800G3/420
1,890
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
15012535FF20-90(W)20×900900G3/420
2,060
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
15012544FF20-100(W)20×10001000G3/420
2,090
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15012544
2024-02-19
用途: 給湯機に接続
農・林・水産業

お届け日が連休明けの発送で水曜日となっていたが、なんと連休最終日に発送していただき、火曜日に着きました。ちょうど取り付けを火曜日にしようと友人に頼んでいたのですが、間に合わないなと諦めて他の作業をしてもらう予定にしていたので、これには感激しました!
こうしたちょっとしたことが気が利いていると感じます。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする