曜日別特売

水道用巻フレキパイプ(日水協)

水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル水道用巻フレキパイプ(日水協) - フローバル
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯最高使用圧力(MPa)1材質SUS304相当内容量1巻
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。※水以外の流体には使用できません。※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さL(m)
外径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15012560FFW13-10(W)16×10M(13A)10161
6,520
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
15012569FFW13-25(W)16×25M(13A)25161
18,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
15012578FFW20-10(W)20×10M(20A)10201
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする