極小発泡ビーズ入もちもち枕 専用カバー

極小発泡ビーズ入もちもち枕 専用カバー ファミリー・ライフ

縦横に伸びるストレッチ素材
枕のもちもち感を損なわずタテヨコ自在に伸びる。
丸洗いOK!

種別専用カバー 材質側生地:ポリエステル82%・ポリウレタン18% 質量(g)約100 寸法(縦×横)(cm)約32×70(封筒式) 内容量1枚
注意
※枕本体は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15013506 a2915010 ミルクティー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15013515 a2915020 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする