永大産業
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
色
シルバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15015317
TDB-KMH26MSV
ストライク
表示錠
SIAA(ISO 22196)抗菌加工、SIAA(ISO 21702)抗ウイルス加工
¥
17,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
15015326
TDB-KMM26MSV
ストライク
間仕切錠
SIAA(ISO 22196)抗菌加工、SIAA(ISO 21702)抗ウイルス加工
¥
17,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
15015335
TDB-KMC26MSV
ストライク、鍵2本
シリンダー錠
SIAA(ISO 22196)抗菌加工、SIAA(ISO 21702)抗ウイルス加工 ※シリンダー錠のキーは、抗菌・抗ウイルス性能はありません。
¥
21,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください