プロフェッショナルCADユーザー向け左手用ソリューション
プロフェッショナルな人間工学と精度を左側ボディで実現
CadMouse Pro Wireless Leftは、左利き用マウスを好むCADユーザーや、慢性的な反復運動損傷(RSI)を軽減または予防するための移行を必要とするCADユーザーのためのフルサイズ、左側ソリューションです。
3Dconnexionの精密技術と高度な人間工学を左利き用ボディで提供するCadMouse Pro Wireless Leftは、CADプロフェッショナルにとって理想的な日常使いのマウスです。
仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー
色ブラック
接続方式ワイヤレスと接続性:3Dconnexion® 2,4GHz ワイヤレス テクノロジー、Bluetooth® Low Energy、USBケーブル
センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 90Hz (Bluetooth)/125Hz (ユニバーサル レシーバー) and 1.000Hz (ケーブル接続)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池内蔵
充電時間2分の充電で1日の作業時間分 (7時間でフル充電)
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー寿命2ヶ月(8時間/日、週5日間の使用に基づいています。)
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
