MCO
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
対応機種
映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]
HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
色
ブラック
規格
HDMI1.4準拠
コネクタ
USB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)
約4.5
対応解像度
3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15162344
USD-FH10/BK
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
15162360
USD-FH15/BK
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
15162369
USD-FH20/BK
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
15162378
USD-FH30/BK
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください