広視野角AHVAパネル採用&WQHD対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
ファイナルファンタジーXIV推奨ディスプレイ!高視野角AHVAパネル採用、最大165Hz高リフレッシュレートの27型ゲーミングモニター「Giga Crysta」です。
G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認証を受けており、スムーズでティアリング(画面のズレ)のない快適な映像でゲームを楽しむ事ができます。
また、オーバードライブ機能で高速応答1ms[MPRT/GTG]を実現。さらに残像感を抑えるClearAIM機能、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載しました。
WQHDの解像度でDisplayHDR400にも対応。1台でFPS、MMOPRGなど幅広いジャンルのゲームで活躍する液晶ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント:VESA DPM互換/プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約6.7、スタンド無し:約4.3
規格WQHD
消費電力(W)最大時55、通常時21.8
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
対応WindowsPC、Mac、Chromebook/任天堂:Nintendo Switch、SIE:PS4・PS4Pro・PS5、Microsoft:Xbox Series X、Xbox Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×211×368(突起部含まず)、スタンド無し:615×61×368(突起部含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
スタンドチルト角(°):上25下5/スイベル角(°):左45右45/高さ調節:130mm/ピボット(°):左右90/VESAマウントインターフェイス:100×100/盗難防止用ホール:有
最大解像度2560×1440
視野角上下:178°/左右:178°
端子映像入力:HDMI×2、DisplayPort×1/USBアップストリーム:USB StandardA、USB2.0(マイク入力機能専用)/USBダウンストリーム:USB StandardA、USB2.0(メンテナンス専用)
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調節可
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)68.6
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 (表示面積:569.74×335.66)
音声マイク入力(ヘッドフォン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5(3極)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式AHVA
最大表示色1677万(10臆7374万色中)※10bit入力時
輝度(cd/m2)400(標準値)
グリーンマーク認定
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
