PCスピーカー 有線 USB A 接続 小型 ステレオ 最大出力5W(2.5W+2.5W) アンプ内蔵
USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカーです。
材質エンクロージャ:樹脂
質量(g)約430
形式エンクロージャ:バスレフ型
電源DC+5V(500mA以上)(USB-A)
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82
保証期間6カ月
入力端子USB-Aオス
再生周波数帯域(Hz)180k~20k
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカーサイズ(mm)ユニット:Φ50
内容量1個