有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入

有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト 4個入 エレコム

ケーブルリフトをマウスケーブルに装着することで、ケーブルの根本を浮かせ、机との摩擦を軽減します。まるで無線マウスのように、より快適なマウス操作を可能にするケーブルリフトです。

セット内容ケーブルリフト4個(黒:2個、白:2個) 材質シリコン アソート 質量(g)約1 適合径(Φmm)約3.8まで※対応ケーブル径はあくまでも参考、寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約9.5×約23.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15017198 MB-GC04ASO
1,510
899
989 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする