KO仕上げゴム削 アオクロ

KO仕上げゴム削 アオクロ 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

強力な粘着テープ付きで自由なサイズにカットしてヘラに貼り付けできます。青のスポンジと硬質の黒ゴムを使用しており、コーキング材をならす際に青スポンジがヘラのクッション代わりになっており、ならし作業を楽にできます。

材質青色:青スポンジC-1202、黒色:黒ゴム硬質65° 長さ(mm)1000 幅(mm)80 青色、黒色 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15021276 87087 4
1,500
1,268
アウトレット
1,395 (税込)
当日出荷
15021285 87088 6
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-02-20
用途:
シーリングヘラを作る時に
建設業・工事業

シーリングヘラ作る時黒ゴムと青バッカーサイズ合わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする