NBK(鍋屋バイテック会社)
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW
材質
止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ
おねじ
材質(ねじ部)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)
ナイロン6(各色)
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(平座金)
SUS303
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15022107
LUDM-52-6-32-LW20-OR
18
1
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033946
LUDM-52-5-12-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033955
LUDM-52-5-16-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033964
LUDM-52-5-20-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033980
LUDM-52-5-25-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033989
LUDM-52-5-32-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15033998
LUDM-52-5-40-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034007
LUDM-52-5-50-LW20-SG
18
0.8
23.5
10
14
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034016
LUDM-52-6-12-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034025
LUDM-52-6-16-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034034
LUDM-52-6-20-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034050
LUDM-52-6-25-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034059
LUDM-52-6-32-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034068
LUDM-52-6-40-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034077
LUDM-52-6-50-LW20-SG
18
1
23.5
10
14
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034086
LUDM-67-8-12-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034095
LUDM-67-8-16-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034104
LUDM-67-8-20-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034120
LUDM-67-8-25-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034129
LUDM-67-8-32-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034138
LUDM-67-8-40-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034147
LUDM-67-8-50-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,120
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034156
LUDM-67-8-63-LW25-SG
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034165
LUDM-78-10-16-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034174
LUDM-78-10-20-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034190
LUDM-78-10-25-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034199
LUDM-78-10-32-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034208
LUDM-78-10-40-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034217
LUDM-78-10-50-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,320
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034226
LUDM-78-10-63-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,360
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034235
LUDM-78-10-80-LW30-SG
26
1.5
35
16
22
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034244
LUDM-52-5-12-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034260
LUDM-52-5-16-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034269
LUDM-52-5-20-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034278
LUDM-52-5-25-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034287
LUDM-52-5-32-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034296
LUDM-52-5-40-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034305
LUDM-52-5-50-LW20-BK
18
0.8
23.5
10
14
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034314
LUDM-52-6-12-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034330
LUDM-52-6-16-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034339
LUDM-52-6-20-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034348
LUDM-52-6-25-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034357
LUDM-52-6-32-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034366
LUDM-52-6-40-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034375
LUDM-52-6-50-LW20-BK
18
1
23.5
10
14
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034384
LUDM-67-8-12-LW25-BK
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034400
LUDM-67-8-16-LW25-BK
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034409
LUDM-67-8-20-LW25-BK
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034418
LUDM-67-8-25-LW25-BK
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15034427
LUDM-67-8-32-LW25-BK
24
1.25
30
13.5
19
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ