曜日別特売

ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022116SBJL-23-M5-M70【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.83226.611
11,900
11,880
13,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022125SBJL-23-M6-M100【M(並目)】1、【M1(並目)】0.83226.611
11,900
11,880
13,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022134SBJL-31-M6-M100【M(並目)】1、【M1(並目)】13635.514
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022150SBJL-31-M8-M84【M(並目)】1.25、【M1(並目)】13635.514
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022159SBJL-39-M6-M160【M(並目)】1、【M1(並目)】1.25444515
15,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022168SBJL-39-M8-M161【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.25444515
15,900
15,880
17,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
15022177SBJL-49-M8-M289【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.25495619.5
19,900
19,880
21,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022186SBJL-49-M10-M293【M(並目)】1.5、【M1(並目)】1.25495619.5
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
15022195SBJL-23-1/4-20-M250【M(並目)】-、【M1(並目)】0.83226.611
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022204SBJL-31-1/4-20-M900【M(並目)】-、【M1(並目)】13635.514
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022220SBJL-39-3/8-16-M165【M(並目)】-、【M1(並目)】1.25444515
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022229SBJL-49-3/8-16-M292【M(並目)】-、【M1(並目)】1.25495619.5
20,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする