曜日別特売

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022238SBJL-23-M4-F-40【M(並目)】0.7、【M1(並目)】0.83226.6
11,90011,880
11,880
13,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022247SBJL-31-M5-F-160【M(並目)】0.8、【M1(並目)】13635.5
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
15022256SBJL-39-M5-F-159【M(並目)】0.8、【M1(並目)】1.254445
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022265SBJL-49-M8-F-285【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.254956
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022274SBJL-23-M5-FL-100【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.83226.6
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022290SBJL-31-M6-FL-100【M(並目)】1、【M1(並目)】13635.5
13,70012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022299SBJL-39-M6-FL-164【M(並目)】1、【M1(並目)】1.254445
15,60014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022308SBJL-39-M8-FL-165【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.254445
15,70014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022317SBJL-49-M10-FL-300【M(並目)】1.5、【M1(並目)】1.254956
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022326SBJL-23-1/4-20-FL-47【M(並目)】-、【M1(並目)】0.83226.6
12,10011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022335SBJL-31-1/4-20-FL-82【M(並目)】-、【M1(並目)】13635.5
13,70012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022344SBJL-39-3/8-16-FL-281【M(並目)】-、【M1(並目)】1.254445
15,80014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022360SBJL-49-3/8-16-FL-300【M(並目)】-、【M1(並目)】1.254956
19,90019,880
19,880
21,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
07749765SBJL-31-M5-F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)160【M(並目)】0.8、【M1(並目)】13635.5
13,50012,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする