ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。

材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304内容量1個
注意
※故障・破損の原因になるため、止めねじを推奨締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
※ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022484SBJS-23-M4-F30【M(並目)】0.7、【M1(並目)】0.826.6112.5
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022500SBJS-31-M5-F70【M(並目)】0.8、【M1(並目)】135.5143
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022509SBJS-39-M5-F136【M(並目)】0.8、【M1(並目)】1.2545154
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022518SBJS-49-M8-F260【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.255619.54
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022527SBJS-23-M5-FL35【M(並目)】0.8、【M1(並目)】0.826.6112.5
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022536SBJS-31-M6-FL70【M(並目)】1、【M1(並目)】135.5143
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022545SBJS-39-M6-FL138【M(並目)】1、【M1(並目)】1.2545154
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022554SBJS-39-M8-FL130【M(並目)】1.25、【M1(並目)】1.2545154
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022570SBJS-49-M10-FL280【M(並目)】1.5、【M1(並目)】1.255619.54
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022579SBJS-23-1/4-20-FL30【M(並目)】-、【M1(並目)】0.826.6112.5
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022588SBJS-31-1/4-20-FL73【M(並目)】-、【M1(並目)】135.5143
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022597SBJS-39-3/8-16-FL133【M(並目)】-、【M1(並目)】1.2545154
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022606SBJS-49-3/8-16-FL274【M(並目)】-、【M1(並目)】1.255619.54
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする