曜日別特売

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全14種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15023778LDCMS-5-12-W-CR【M(並目)】0.890123.9【M(細目)】M5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023787LDCMS-5-16-W-CR【M(並目)】0.890163.9【M(細目)】M5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023796LDCMS-5-20-W-CR【M(並目)】0.890203.9【M(細目)】M5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023805LDCMS-5-25-W-CR【M(並目)】0.890253.9【M(細目)】M5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023814LDCMS-5-32-W-CR【M(並目)】0.890323.9【M(細目)】M5
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023830LDCMS-5-40-W-CR【M(並目)】0.890403.9【M(細目)】M5
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023839LDCMS-5-50-W-CR【M(並目)】0.890503.9【M(細目)】M5
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023848LDCMS-6-12-W-CR【M(並目)】1150125.5【M(細目)】M6
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023857LDCMS-6-16-W-CR【M(並目)】1150165.5【M(細目)】M6
1,790
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
返品不可
15023866LDCMS-6-20-W-CR【M(並目)】1150205.5【M(細目)】M6
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023875LDCMS-6-25-W-CR【M(並目)】1150255.5【M(細目)】M6
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023884LDCMS-6-32-W-CR【M(並目)】1150325.5【M(細目)】M6
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023900LDCMS-6-40-W-CR【M(並目)】1150405.5【M(細目)】M6
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023909LDCMS-6-50-W-CR【M(並目)】1150505.5【M(細目)】M6
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする