曜日別特売

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP

ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全56種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15038934LHCMS-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590123.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038950LHCMS-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590163.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038959LHCMS-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590203.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038968LHCMS-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590253.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038977LHCMS-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590323.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038986LHCMS-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590403.9
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15038995LHCMS-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.590503.9
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039004LHCMS-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6150125.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039020LHCMS-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6150165.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039029LHCMS-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6150205.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039038LHCMS-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6150255.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039047LHCMS-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6150325.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039056LHCMS-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6150405.5
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039065LHCMS-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6150505.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039074LHCMS-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590123.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039090LHCMS-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590163.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039099LHCMS-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590203.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039108LHCMS-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590253.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039117LHCMS-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590323.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039126LHCMS-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590403.9
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039135LHCMS-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.590503.9
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039144LHCMS-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6150125.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039160LHCMS-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6150165.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039169LHCMS-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6150205.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039178LHCMS-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6150255.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039187LHCMS-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6150325.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039196LHCMS-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6150405.5
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039205LHCMS-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6150505.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039214LHCMS-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590123.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039230LHCMS-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590163.9
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
15039239LHCMS-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590203.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039248LHCMS-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590253.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039257LHCMS-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590323.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039266LHCMS-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590403.9
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039275LHCMS-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.590503.9
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039284LHCMS-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6150125.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039300LHCMS-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6150165.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039309LHCMS-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6150205.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039318LHCMS-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6150255.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039327LHCMS-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6150325.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039336LHCMS-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6150405.5
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039345LHCMS-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6150505.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039354LHCMS-5-12-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590123.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039370LHCMS-5-16-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590163.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039379LHCMS-5-20-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590203.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039388LHCMS-5-25-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590253.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039397LHCMS-5-32-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590323.9
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039406LHCMS-5-40-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590403.9
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039415LHCMS-5-50-LWP20-RD【M(並目)】0.85.590503.9
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039424LHCMS-6-12-LWP20-RD【M(並目)】16.6150125.5
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする