曜日別特売

アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW

アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW - NBK(鍋屋バイテック会社)

スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
表面処理
寸法L2(mm)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15044254UZBF-200-B0-EM-R-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044270UZBF-200-B0-EM-R-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044279UZBF-200-B0-EM-L-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044288UZBF-200-B0-EM-L-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044297UZBF-200-B1-R-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044306UZBF-200-B1-R-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044315UZBF-200-B1-L-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044324UZBF-200-B1-L-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044340UZBF-200-B1-EM-R-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044349UZBF-200-B1-EM-R-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044358UZBF-200-B1-EM-L-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044367UZBF-200-B1-EM-L-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044376UZBF-200-B2-R-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044385UZBF-200-B2-R-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044394UZBF-200-B2-L-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044410UZBF-200-B2-L-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044419UZBF-200-B2-EM-R-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044428UZBF-200-B2-EM-R-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044437UZBF-200-B2-EM-L-AL-SW217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044446UZBF-200-B2-EM-L-BK-SW217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044455UZBF-300-B0-EM-R-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044464UZBF-300-B0-EM-R-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044480UZBF-300-B0-EM-L-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044489UZBF-300-B0-EM-L-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283なし
99,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044498UZBF-300-B1-R-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044507UZBF-300-B1-R-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044516UZBF-300-B1-L-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044525UZBF-300-B1-L-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
108,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044534UZBF-300-B1-EM-R-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044550UZBF-300-B1-EM-R-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044559UZBF-300-B1-EM-L-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044568UZBF-300-B1-EM-L-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044577UZBF-300-B2-R-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044586UZBF-300-B2-R-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044595UZBF-300-B2-L-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044604UZBF-300-B2-L-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
141,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044620UZBF-300-B2-EM-R-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044629UZBF-300-B2-EM-R-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044638UZBF-300-B2-EM-L-AL-SW317300【パイプ】アルマイト処理(シルバー)283あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044647UZBF-300-B2-EM-L-BK-SW317300【パイプ】静電塗装(つや消し黒)283あり
180,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048926UZBF-200-B0-EM-R-AL-SW-P217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183なし
103,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048935UZBF-200-B0-EM-R-BK-SW-P217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183なし
103,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048944UZBF-200-B0-EM-L-AL-SW-P217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183なし
103,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048960UZBF-200-B0-EM-L-BK-SW-P217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183なし
103,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048969UZBF-200-B1-R-AL-SW-P217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
112,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048978UZBF-200-B1-R-BK-SW-P217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
112,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048987UZBF-200-B1-L-AL-SW-P217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
112,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048996UZBF-200-B1-L-BK-SW-P217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
112,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15049005UZBF-200-B1-EM-R-AL-SW-P217200【パイプ】アルマイト処理(シルバー)183あり
152,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
15049014UZBF-200-B1-EM-R-BK-SW-P217200【パイプ】静電塗装(つや消し黒)183あり
152,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする