曜日別特売

水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH

水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH - NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH - NBK(鍋屋バイテック会社)

二軸タイプの気泡管水平器。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダーのカラーバリエーションは2色。

質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15047447FSLH-62-G-50-SG【ホルダー】シルバー50'/2mm
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047456FSLH-62-G-6-SG【ホルダー】シルバー6'/2mm
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
15047465FSLH-62-G-50-BK【ホルダー】ブラック50'/2mm
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047474FSLH-62-G-6-BK【ホルダー】ブラック6'/2mm
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする