曜日別特売

水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG

水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG - NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG - NBK(鍋屋バイテック会社)

一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15047569FSLI-54-G-50-AG-SG【ホルダー】シルバー50'/2mm
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047578FSLI-54-G-6-AG-SG【ホルダー】シルバー6'/2mm
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047587FSLI-54-G-50-AG-BK【ホルダー】ブラック50'/2mm
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15047596FSLI-54-G-6-AG-BK【ホルダー】ブラック6'/2mm
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする